Vestil F4-60 | กันรอยใบมีด โพลีเอทิลีน ขนาด 4 X 60 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL F4-60 อุปกรณ์ป้องกันใบมีดตะเกียบ โพลีเอทิลีน ขนาด 4 x 60 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7RTX รุ่น: F4-60
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
฿6,266 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นส้อมครอบคลุม
ประเภทไฟล์แนบเพียงเลื่อนไปบนส้อมที่ยึดไว้ด้วยหมุดปิ๊นและหมุดผ่า
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
สีสีเหลือง
การออกแบบส่วนต่อขยายส้อมสไตล์พิน
ความหนาของส้อม1.75 "
ความกว้างส้อม4"
ความสูง2.38 "
ความยาว62.88 "
วัสดุเอทิลีน
ความหนาของวัสดุ0.19 "
หน่วยวัดคู่
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-f4-60.pdf
ความยาวส้อมที่ใช้งานได้60 "
ความกว้างของส้อมที่ใช้งานได้4"
ใช้กับความสูงของใบมีดส้อม2"
ใช้กับส้อมใบมีดยาว60 "
ใช้กับความกว้างของใบมีดส้อม4"
ความกว้าง5.69 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)6.03
ความยาวเรือ (ซม.)159.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.07
รหัส HS3926909995
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวความยาวส้อมที่ใช้งานได้ใช้กับส้อมใบมีดยาวราคา
VESTIL F4-36 อุปกรณ์ป้องกันใบมีด โพลีเอทิลีน ขนาด 4 x 36 นิ้ว | AG7RTU F4-3638.88 "36 "36 "฿5,451
VESTIL F4-42 อุปกรณ์ป้องกันใบมีด โพลีเอทิลีน ขนาด 4 x 42 นิ้ว | AG7RTV F4-4244.88 "42 "42 "฿6,797
VESTIL F4-48 อุปกรณ์ป้องกันใบมีด โพลีเอทิลีน ขนาด 4 x 48 นิ้ว | AG7RTW F4-4850.88 "48 "48 "฿5,806

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL F4-60 อุปกรณ์ป้องกันใบมีดตะเกียบ โพลีเอทิลีน ขนาด 4 x 60 นิ้ว
฿6,266 / หน่วย