VESTIL FAL-3616-50 ทางลาดออโต้โหลดไฟเบอร์กลาส ขนาด 192 นิ้ว x 36 นิ้ว x 8 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาด |
ความจุ | ปอนด์ 5000 |
สี | ขาว, ตาล |
ความลึก | 192 " |
ความสูง | 8" |
รวมถึง | ทนสนิม |
ความยาว | 192 ฟุต |
ความจุน้ำหนักบรรทุก | ปอนด์ 5000 |
วัสดุ | ไฟเบอร์กลาส |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน | 50 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
วัสดุทางลาด | ไฟเบอร์กลาส |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 118.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 487.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3926909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | สูงสุด ความสูงในการทำงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
FAL-3610-50 | 120 " | 7" | 30 " | - | RFQ
| |
FAL-3612-50 | 144 " | 7 1 / 2 " | 35 " | - | RFQ
| |
FAL-3614-50 | 168 " | 7 1 / 2 " | 45 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.