VESTIL ถังไฟเบอร์ FD-55 ความจุ 55 แกลลอน
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 550 |
สี | Brown |
แอปพลิเคชั่นกลอง | การจัดเก็บ/ขนส่งวัสดุที่แห้งหรือแข็ง |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
วัสดุกลอง | ไฟเบอร์ |
น้ำหนักแห้ง | ปอนด์ 18 |
ความสูง | 36 " |
ภายใน Dia | 20 5 / 8 " |
ความยาว | 22.125 " |
วัสดุ | ไฟเบอร์ |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ภายนอก Dia. | 21.875 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fd-55.pdf |
ทนสนิม | ไม่ |
UPC | 691215087162 |
ปริมาณความจุ | 55 แกลลอน. |
ความกว้าง | 22.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 89.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 56.2 |
รหัส HS | 4819504020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.