VESTIL FDA-550 Drum Adapter แขนปรับระดับ ยาว 28.75 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อะแดปเตอร์กลอง |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 10 " |
กลอง Dia | 21 " |
การออกแบบหัวกลอง | เปิดปิด |
วัสดุกลอง | ไฟเบอร์ พลาสติก |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางกลอง | 12 "ถึง 21" |
เหมาะกับความสูงของกลอง | 28 "ถึง 36" |
ความสูง | 36.75 " |
ความยาว | 36.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของดรัม | 36 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความยาวแขน | 28 3 / 4 " |
นาที. กลองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 12 " |
นาที. ความสูงของกลอง | 28 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fda-550.pdf |
UPC | 691215019293 |
ความกว้าง | 4" |
ทำงานร่วมกับ | HDC-305, DCR-205, DCR-110, DCT-75, DCT-85, DCT-2000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.