VESTIL FE-4-63-R-EACH ส่วนต่อขยายส้อมแบบกลม ยาว 63 นิ้ว x กว้าง 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ส่วนขยายของส้อม |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 40.12 " |
เหมาะกับส่วนต่อขยายส้อมความสูงภายใน | 2" |
เหมาะกับส่วนขยายของส้อมภายในความกว้าง | 4" |
สำหรับความหนาของส้อม | 2" |
สำหรับความกว้างของส้อม | 4.5 " |
การออกแบบส่วนต่อขยายส้อม | ห่วงมาตรฐาน |
ความยาวส้อม | 63 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
ความสูง | 4.56 " |
ความยาว | 63 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 0.31 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ติด | สไตล์ลูป |
ประเภทภูเขา | สไตล์ลูป |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-fe-4-63-r-each.pdf |
ความหนาเหล็ก | 5/16 นิ้ว |
ส่วนขยายส้อมที่ใช้งานได้ความกว้างภายใน | 4 1 / 2 " |
ความกว้าง | 6.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.02 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | สำหรับความกว้างของส้อม | ความยาวส้อม | ความกว้างส้อม | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-4-54-R-แต่ละ | 56.5 " | 4.5 " | 54 " | 4" | 4.56 " | 54 " | 6.38 " | ฿18,103 | ||
FE-5-54-R-แต่ละ | 40.12 " | 5.5 " | 54 " | 5" | 5.06 " | 54 " | 7.38 " | ฿20,944 | ||
FE-5-63-R-แต่ละ | 40.12 " | 5.5 " | 63 " | 5" | 2.31 " | 63 " | 7.38 " | ฿21,869 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.