VESTIL FE-8-63-P ส่วนต่อขยายแบบขาพิน ขนาด 63 x 8 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ส่วนขยายของส้อม |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 40.12 " |
เหมาะกับส่วนต่อขยายส้อมความสูงภายใน | 2 1 / 2 " |
เหมาะกับส่วนขยายของส้อมภายในความกว้าง | 8" |
สำหรับความหนาของส้อม | 2.5 " |
สำหรับความกว้างของส้อม | 8.5 " |
การออกแบบส่วนต่อขยายส้อม | สไตล์พิน |
ความยาวส้อม | 63 " |
ความกว้างส้อม | 8" |
ความสูง | 2.31 " |
ความยาว | 63 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 0.31 " |
ประเภทภูเขา | สไตล์พิน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fe-8-63-p.pdf |
ส่วนขยายส้อมที่ใช้งานได้ความกว้างภายใน | 8 1 / 2 " |
ความกว้าง | 11 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความลึก | สำหรับความหนาของส้อม | ประเภทภูเขา | ความกว้าง | สำหรับความกว้างของส้อม | การออกแบบส่วนต่อขยายส้อม | ความยาวส้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-4-108-P-RS | 96 " | 111.625 " | 2" | สไตล์พิน | 9.5 " | 4.5 " | สเปเซอร์หลัง | 96 " | ฿44,122 | RFQ
| |
FE-4-120-P-RS | 108 " | 123.625 " | 2" | สไตล์พิน | 9.5 " | 4.5 " | สเปเซอร์หลัง | 108 " | ฿45,483 | RFQ
| |
กพ -4-42 | 42 " | 40.12 " | 2" | สไตล์ลูป | 6.38 " | 4.5 " | ห่วงมาตรฐาน | 42 " | ฿17,776 | RFQ
| |
FE-4-48-อาร์เอส | 36 " | 40.12 " | 2" | สไตล์ลูป | 6.38 " | 4.5 " | สเปเซอร์หลัง | 36 " | ฿21,813 | RFQ
| |
FE-4-54-อาร์เอส | 42 " | 40.12 " | 2" | สไตล์ลูป | 6.38 " | 4.5 " | สเปเซอร์หลัง | 42 " | ฿22,525 | RFQ
| |
FE-4-63-อาร์เอส | 51 " | 40.12 " | 2" | สไตล์ลูป | 6.38 " | 4.5 " | สเปเซอร์หลัง | 51 " | ฿24,543 | RFQ
| |
FE-4-66-อาร์เอส | 54 " | 40.12 " | 2" | สไตล์ลูป | 6.38 " | 4.5 " | สเปเซอร์หลัง | 54 " | ฿25,192 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.