VESTIL FHCR-48-40-8-YL ท่ออะลูมิเนียมแปรรูปและครอสโอเวอร์สายเคเบิล สีเหลือง ขนาด 48 x 40 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถุงเท้ายาว |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 3.38 " |
ความยาว | 3.33 ฟุต |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
เปิดความสูง | 3" |
เปิดกว้าง | 8" |
ความหนาของแผ่น | 3 / 8 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fhcr-48-40-8-yl.pdf |
UPC | 691215323970 |
ความสูงของช่วงที่ใช้งานได้ | 3" |
ความกว้างช่วงที่ใช้งานได้ | 8" |
ความกว้าง | 48 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของช่วงที่ใช้งานได้ | สี | ความลึก | ความกว้างช่วงที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHCR-24-36-4 | 3" | เงิน | 36 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | เคเบิ้ลครอสโอเวอร์แพด | 3 ฟุต | ฿20,392 | ||
FHCR-24-36-4-4 ชม | 4" | เงิน | 36 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | เคเบิ้ลครอสโอเวอร์แพด | 3 ฟุต | ฿20,392 | ||
FHCR-24-40-8 | 3" | เงิน | 40 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | เคเบิ้ลครอสโอเวอร์แพด | 3 1/3 ฟุต | ฿22,140 | ||
FHCR-24-40-8-4 ชม | 4" | เงิน | 40 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | เคเบิ้ลครอสโอเวอร์แพด | 3 1/3 ฟุต | ฿22,140 | ||
FHCR-24-44-12 | 3" | เงิน | 44 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | เคเบิ้ลครอสโอเวอร์แพด | 3 3/5 ฟุต | ฿23,560 | ||
FHCR-24-44-12-4 ชม | 4" | เงิน | 44 " | - | 24 " | 4 3 / 8 " | เคเบิ้ลครอสโอเวอร์แพด | 3 3/5 ฟุต | ฿23,560 | ||
FHCR-24-48-16 | 3" | เงิน | 48 " | - | 24 " | 3 3 / 8 " | เคเบิ้ลครอสโอเวอร์แพด | 4 ฟุต | ฿24,048 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.