Vestil ชั้น 4 | ล็อคพื้นแบบประหยัด ขนาด 5 นิ้วถึง 5-7/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL FL-4 ล็อคพื้นประหยัด ขนาด 5 นิ้ว ถึง 5-7/8 นิ้ว | AG7TCJ

VESTIL FL-4 ล็อคพื้นแบบประหยัด ขนาด 5 นิ้วถึง 5-7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7TCJ แบบ: FL-4
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
฿1,410 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคชั้น
ประเภทไฟล์แนบBolt On
สลักเกลียว Dia (ใน.)0.375 "
สีเงิน
ขยายความสูง5.88 "
ความสูง6.25 "
ความยาว5.5 "
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-fl-4.pdf
ความสูงที่หดกลับ5"
ความยาวแผ่นด้านบน4 1 / 2 "
ความกว้างของแผ่นด้านบน4"
ใช้กับแคสเตอร์ Dia.4"
ใช้กับขนาดล้อ4"
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)15.88
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8425490000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวใช้กับขนาดล้อราคา
VESTIL FL-5 ล็อคพื้นประหยัด 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM FL-5--5"฿1,308
VESTIL FL-6 ล็อคพื้นประหยัด 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN FL-67.5 "6"6"฿1,469
VESTIL FL-8 ล็อคพื้นประหยัด 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP FL-88.75 "6.5 "8"฿1,581

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL FL-4 ล็อคพื้นแบบประหยัด ขนาด 5 นิ้วถึง 5-7/8 นิ้ว
฿1,410 / หน่วย