VESTIL อุปกรณ์ล็อคพื้น FL-LK-10 ความสูง 8-7/8 นิ้วถึง 9-15/16 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล็อคชั้น |
ความสูง | 9.75 " |
ความยาว | 5.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความสูงของการติดตั้ง | 9 15 / 16 " |
ความสูงที่หดกลับ | 8 7 / 8 " |
UPC | 691215020442 |
ใช้กับ Caster No. | 8 ใน |
ใช้กับขนาดล้อ | 8" |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ความยาวแผ่นฐาน | ความกว้างของแผ่นฐาน | ความสูงของรูยึด | ความกว้างของรูยึด | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความหนาของแผ่น | ใช้กับขนาดล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-LK- หจก | เหล็กหล่อสำหรับงานหนัก | - | - | - | - | - | - | - | ฿6,051 | ||
ฟลอริดา -LK-4E | เหล็ก | 4 9 / 16 " | 3 15 / 16 " | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "x 3 5/8" | 1 / 4 " | - | ฿2,010 | ||
ฟลอริดา -LK-5X | เหล็ก | - | - | - | - | - | - | 5" | ฿3,762 | ||
FL-LK-6EH | เหล็ก | 7 1 / 2 " | 5" | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | 4 "x 6 1/4" | 3 / 8 " | 6" | ฿2,344 | ||
FL-LK-6EL | เหล็ก | 4 1 / 2 " | 4" | 15 / 16 " | 7 / 16 " | 3 "x 3 5/8" | 3 / 16 " | 6" | ฿2,288 | ||
FL-LK-6EM | เหล็ก | - | - | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "x 3 5/8" | 1 / 4 " | 6" | ฿2,288 | ||
ฟลอริดา -LK-7G | เหล็ก | - | - | - | - | - | - | 6" | ฿4,137 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.