Vestil Fl-lkl-3 | ล็อคพื้น เหล็ก/โพลียูรีเทน ขนาด 3-5/8 นิ้ว ถึง 4-1/4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL FL-LKL-3 Floor Lock เหล็ก/โพลียูรีเทน ขนาด 3-5/8 นิ้ว ถึง 4-1/4 นิ้ว | AG7TDR 38RX36

VESTIL FL-LKL-3 ล็อคพื้น เหล็ก/โพลียูรีเทน ขนาด 3-5/8 นิ้ว ถึง 4-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7TDR รุ่น: FL-LKL-3ข้ามอ้างอิง: 38RX36
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
฿2,693 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคชั้น
ประเภทไฟล์แนบBolt On
สลักเกลียว Dia (ใน.)0.375 "
ขนาดล้อ3"
สีเงิน
ขยายความสูง4.25
เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นรองพื้น2 9 / 16 "
วัสดุรองฝ่าเท้าเทอร์โมพลาสติกโพลียูรีเทน
ความสูง3.44 "
รวมถึงรูยึดแบบมีรู-3/8" x 1/2"
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2 13/16 "x 1 3/4"
ความยาว4.5 "
ความสูงลดลง3 7 / 16 "
วัสดุเหล็ก
หน่วยวัดแต่ละ
การติดตั้ง Bolt Dia11/32 x 7/16 นิ้ว
ความสูงของรูยึด1 / 2 "
ประเภทรูยึดslotted
ความกว้างของรูยึด3 / 8 "
แผ่นยึด3 7/8 "x 3 9/16"
ขนาดแผ่นยึด3 7/8 "x 3 9/16"
ความหนาของแผ่นยึด5 / 16 "
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก3 1/16 "x 1 3/4"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-fl-lkl-3.pdf
ยกสูง4 1 / 4 "
ความสูงที่หดกลับ3.4375
Slotted Holes ตรงกลาง1 3/4 "x 3 1/16"
ความกว้าง4.06 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)9.21
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.84
รหัส HS8425490000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดล้อความสูงความยาวความกว้างราคา
VESTIL FL-LKL-4 Floor Lock เหล็ก/โพลียูรีเทน ขนาด 4-1/2 นิ้ว ถึง 5-1/4 นิ้ว | AG7TDT 38RX37 ฟลอริดา -LKL-44"4.38 "4.38 "3.88 "฿2,742
VESTIL FL-LKL-5 Floor Lock เหล็ก/โพลียูรีเทน ขนาด 5-1/2 นิ้ว ถึง 6-1/4 นิ้ว | AG7TDU 38RX38 ฟลอริดา -LKL-55"5.63 "4.44 "3.88 "฿2,959

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL FL-LKL-3 ล็อคพื้น เหล็ก/โพลียูรีเทน ขนาด 3-5/8 นิ้ว ถึง 4-1/4 นิ้ว
฿2,693 / หน่วย