VESTIL FLAD-4-SS บันไดมีล้อ มีล้อล็อค ดีไซน์พับได้
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นบันได |
ความยาวฐาน | 34.38 " |
ความกว้างฐาน | 23.75 " |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
ล้อ Dia. | 4" |
ประเภทล้อ | โพลีบนโพลี |
วัสดุล้อเลื่อน | โพลีออนโพลี |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
มุมปีน | 58 องศา |
ความลึกที่ยุบ | 14.125 " |
ความสูงที่ยุบ | 65.9375 " |
ความกว้างที่ยุบ | 23.75 " |
สี | เงิน |
ความสูงของปลายไม้ค้ำยัน | 1 3 / 4 " |
ความลึก | 34.375 " |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 40.12 " |
ความสูงพับ | 65 15 / 16 " |
ความยาวพับ | 14 1 / 8 " |
ความกว้างพับ | 23 3 / 4 " |
เกรด | เกรด 202 |
ความสูงราวจับ | 21.69 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 61.56 " |
วัสดุบันได | เหล็ก |
ความยาว | 34.312 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อล้อ | 2 |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 4 |
ความลึกโดยรวม | 34.375 " |
ความสูงโดยรวม | 61.56 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.75 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-flad-4-ss.pdf |
อันดับ | พิมพ์ I |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ความกว้างล้อหลัง | 1.25 " |
สปริงโหลด | ใช่ |
สปริงโหลด Detent | 1 |
มุมองศา | 58 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
วัสดุขั้นตอน | เหล็ก |
ความกว้างขั้นตอน | 16 1 / 8 " |
เคล็ดลับภายใน Dia (ใน.) | 1 1 / 8 " |
เคล็ดลับนอก Dia (ใน.) | 1 1 / 4 " |
ความสูงขั้นบนจากพื้นดิน | 39.88 " |
UPC | 691215066884 |
ความกว้าง | 23.687 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 156.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 87.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.17 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความยาวฐาน | ความลึกที่ยุบ | ความสูงขั้นบนจากพื้นดิน | สี | ความลึก | ความสูง | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAD-2 | 18.6875 " | 18.69 " | 11.1875 " | 20.63 " | สีน้ำเงิน | 18.6875 " | 42.31 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿9,813 | ||
FLAD-2-SS | 18.6875 " | 18.69 " | 11.1875 " | 20.63 " | เงิน | 18.6875 " | 42.31 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿35,174 | ||
FLAD-3 | 26.5 " | 26.5 " | 12.625 " | 30.25 " | สีน้ำเงิน | 26.5 " | 51.93 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿12,706 | ||
FLAD-3-SS | 26.5 " | 26.5 " | 12.625 " | 30.25 " | เงิน | 26.5 " | 51.93 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿41,228 | ||
FLAD-4 | 34.375 " | 34.38 " | 14.125 " | 39.88 " | สีน้ำเงิน | 34.375 " | 61.56 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ฿14,941 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.