VESTIL รถเข็นพื้นเรียบ FLAT-C, 2000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 60 x 30 x 42.5 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 8" x 2", 5" x 2" |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (4) หมุน |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของดาดฟ้า | 11.75 " |
ความยาวดาดฟ้า | 60 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 30 " |
ความสูง | 42.5 " |
รวมถึง | มือจับ, (4) ลูกล้อหมุน 5" x 2", และ (2) ลูกล้อโพลียูรีเทนชนิดแข็ง 8" x 2" |
ความยาว | 67.968 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 11.75 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแบตเตอรี่ | ไม่ |
จำนวนล้อ | 6 |
ความสูงโดยรวม | 42.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 68 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 11.75 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 60 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 30 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-flat-c.pdf |
UPC | 691215068154 |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 107.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 172.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.