VESTIL แม่แรงไฮดรอลิกแบบแมนนวล FORK-J, 8000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คบริการไฮดรอลิกอากาศ |
ความยาวฐาน | 8" |
ความกว้างฐาน | 8" |
ความจุ | 4 ตัน |
สี | สีเทา |
ความสูง | 36 " |
แจ็คยืนสูง | 9 1 / 2 " |
แจ็คยืนยาว | 8" |
ความจุแจ็คยืนคู่ | 13 ตัน |
แจ็คยืนยกสูง | 15 3 / 4 " |
ความกว้างของขาตั้งแจ็ค | 8" |
ความยาว | 43.25 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 8000 |
ความสูงลดลง | 2.25 " |
แผ่นรองเต็มความสูงลดลง | 2 7 / 16 " |
แผ่นลดความสูงบางส่วน | 2 1 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 13.75 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
กลไก | ราม พิสตัน |
ประเภทไฟฟ้า | ไฮดรอลิ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fork-j.pdf |
ยกสูง | 16 " |
ความกว้าง | 7.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | สี | ชิ้น | ความจุโหลด | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ประเภทไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แอร์ - เจ | 25 " | 12 " | สีเหลือง | แจ็คบริการไฮดรอลิก | ปอนด์ 44000 | 10 " | นิวเมติก | ฿42,757 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.