VESTIL FPU-TK-45-YL กันรอยปลายตะเกียบ แบบหนา เหลือง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ส้อมครอบคลุม |
ประเภทไฟล์แนบ | สายรัดไนลอนและตะขอขนาด 72" |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สี | สีเหลือง |
สำหรับใช้กับความกว้างของส้อม | 4 ", 5" |
การออกแบบส่วนต่อขยายส้อม | โค้งมน |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 3 / 4 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 5 5 / 8 " |
ความหนาของส้อม | 0.75 " |
ความกว้างส้อม | 5.63 " |
ความสูง | 2.75 " |
ความยาว | 7.19 " |
วัสดุ | ยูรีเทน |
ความหนาของวัสดุ | 0.5 " |
สายรัดไนลอนและความยาวตะขอ | 72 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-fpu-tk-45-yl.pdf |
ความยาวส้อมที่ใช้งานได้ | 6.69 " |
ความกว้างของส้อมที่ใช้งานได้ | 0.5 " |
ความกว้าง | 8.81 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPU-TK-45-OR | ส้ม | 2.75 " | 7.19 " | 8.81 " | ฿7,797 | RFQ
| |
เอฟพียู-TK-45-RD | สีแดง | 2.75 " | 7.19 " | 8.81 " | ฿7,797 | RFQ
| |
FPU-TN-45-OR | ส้ม | 1.5 " | 7.25 " | 7.75 " | ฿5,617 | RFQ
| |
FPU-TN-45-ถ | สีแดง | 1.5 " | 7.25 " | 7.75 " | ฿5,617 | RFQ
| |
FPU-TN-45-YL | สีเหลือง | 1.5 " | 7.25 " | 7.75 " | ฿5,617 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.