VESTIL FSBOL-48 โคมไฟสนามสีเหลือง ขนาด 48 x 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟสนามแบบตั้งพื้น |
การชุมนุม | ลอม |
ความหนาของแผ่นฐาน | 1 / 2 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | 1 / 2 " |
วัสดุหมวก | พลาสติก |
สี | สีเหลือง |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
ความสูง | 5" |
ภายใน Dia | 4.5 " |
ความยาว | 48 3 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
มิติการติดตั้ง | 4. รู 17/32 ", 32-3 / 8" OC |
ขนาดแผ่นยึด | 2, 8 x 4 " |
จำนวนรูโบลต์ | 4 |
จำนวนรูยึด | 4 |
ภายนอก Dia. | 4 1 / 2 " |
ความยาวแผ่น | 8" |
ความหนาของแผ่น | 1 / 2 " |
ความกว้างของแผ่น | 4" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fsbol-48.pdf |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
เอฟเอสโบล-36 | 36 3 / 8 " | ฿10,462 | ||
เอฟเอสโบล-42 | 42 3 / 8 " | ฿12,294 | ||
เอฟเอสโบล-24 | 24 3 / 8 " | ฿6,756 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.