VESTIL FWD-1824-3R ดอลลี่ไม้ไฟเบอร์ พร้อมล้อยาง ขนาด 18 นิ้ว x 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วัตถุประสงค์ทั่วไป Dolly |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ขนาดล้อ | 3 "x 1 1/4" |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | Black |
ความสูงของดาดฟ้า | 4 11 / 16 " |
ดาดฟ้ายาว x กว้าง | 24 "x 18" |
ความยาวดาดฟ้า | 23 3 / 4 " |
ความกว้างของดาดฟ้า | 17 7 / 8 " |
ความลึก | 23.75 " |
ความสูง | 4.69 " |
ความยาว | 23.75 " |
วัสดุ | ไฟเบอร์วูด |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-fwd-1824-3r.pdf |
ขนาด | 23.75 "x 17.87" |
ความกว้าง | 17.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.4 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาวดาดฟ้า | ความกว้างของดาดฟ้า | ความลึก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอฟดับบลิวดี-1836-3R | ปอนด์ 700 | 35 9 / 16 " | 17 13 / 16 " | 35.5625 " | 17.81 " | ฿4,682 | ||
เอฟดับบลิวดี-2436-3R | ปอนด์ 600 | 35 1 / 2 " | 23 5 / 8 " | 35.5 " | 23.62 " | ฿5,284 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.