VESTIL FWST-48-10PNU รถพ่วงลากจูงห้าล้อ, 10000 ปอนด์ ความจุ, นิวเมติก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถพ่วงพวงมาลัยที่ห้า |
ความจุ | ปอนด์ 10,000 |
ล้อ Dia. | 16 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติกที่เป็นของแข็ง |
ความกว้างของล้อ | 4" |
สี | แพลตตินั่มเกรย์ |
เกจดาดฟ้า | 7 |
ความสูงของดาดฟ้า | 24 " |
ล้อหน้า Dia. | 16 " |
วัสดุล้อหน้า | นิวเมติกที่เป็นของแข็ง |
ความกว้างของล้อหน้า | 4" |
ความสูง | 41 " |
รวมถึง | แท่นยาว 96" x กว้าง 48" |
ความยาว | 96 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 10000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแบตเตอรี่ | ไม่ |
จำนวนชั้นวางของ | 1 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 41 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 129.88 " |
ความกว้างโดยรวม | 48 " |
วัสดุแผ่น | เหล็ก |
ขนาดแผ่น | 14 " |
ประเภทแผ่น | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 96 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 48 " |
แบริ่งแรงขับที่แม่นยำ | 1 / 4 " |
ล้อหลัง Dia. | 16 " |
วัสดุล้อหลัง | นิวเมติกที่เป็นของแข็ง |
ความกว้างล้อหลัง | 4" |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 4" |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 324 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ล้อ Dia. | ประเภทล้อ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้างของล้อ | เกจดาดฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWST-36-4P | 105.88 " | 12 " | - | 36 " | 72 " | 36 " | 3" | 12 | ฿257,833 | ||
FWST-36-4PNU | 105.88 " | 16 5 / 8 " | นิวเมติก | 36 " | 72 " | 36 " | 4 3 / 4 " | 12 | ฿278,995 | ||
FWST-48-10P | 129.88 " | 12 " | - | 48 " | 96 " | 48 " | 4" | 7 | ฿428,556 | RFQ
| |
FWST-48-4P | 129.88 " | 12 " | - | 48 " | 96 " | 48 " | 3" | 12 | ฿331,575 | ||
FWST-48-4PNU | - | 16 " | นิวเมติก | - | 96 " | 48 " | 3" | 12 | ฿347,392 | ||
FWST-512-10P | 177.88 " | 12 " | - | 60 " | 144 " | 60 " | 4" | 7 | ฿519,597 | ||
FWST-512-10PNU | 177.88 " | 16 " | นิวเมติกที่เป็นของแข็ง | 60 " | 144 " | 60 " | 4" | 7 | ฿543,919 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.