ชิ้น | ยาม |
ประเภทไฟล์แนบ | Bolt On |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | 7 / 8 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 6 1 / 5 " |
ความสูง | 4 1 / 4 " |
ความยาว | 6 1 / 5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
รูยึด Dia. | 7 / 8 " |
จำนวนรูยึด | 1 |
ความหนาของแผ่น | 1 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-g3-v4-yl.pdf |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 2 15 / 16 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 3 1 / 16 " |
ความกว้าง | 4 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.