VESTIL G8-36-B การ์ดแร็คพร้อมกันชน ขนาด 36 x 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันแร็คพาเลทพร้อมกันชน |
ประเภทไฟล์แนบ | Bolt On |
สลักเกลียว Dia (ใน.) | 0.875 " |
ขนาดช่อง | 8" |
ความหนาของช่อง | 0.22 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 7.8125 " |
ความสูง | 36.25 " |
ความยาว | 10.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ขนาดรูยึด | 7 / 8 " |
ความลึกของแผ่นยึด | 6" |
ความหนาของแผ่นยึด | 1 / 4 " |
ความกว้างของแผ่นยึด | 10 1 / 16 " |
จำนวนรูยึด | 4 |
ขนาดบรรจุ | 1 |
ความยาวแผ่น | 6" |
ความกว้างของแผ่น | 10 1 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-g8-36-b.pdf |
ความหนาเหล็ก | 6 ใน |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 2 11 / 16 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 6 9 / 16 " |
ความกว้าง | 10 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 92.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | ความยาวที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G8-ฮิต | 6" | 12.25 " | ตัวป้องกันชั้นวางของพาเลท | 3 11 / 16 " | ฿3,466 | ||
G8-12-B | 7.8125 " | 12.25 " | ตัวป้องกันแร็คพาเลทพร้อมกันชน | 2 11 / 16 " | ฿4,962 | ||
G8-ฮิต | 6" | 18.25 " | ตัวป้องกันชั้นวางของพาเลท | 3 11 / 16 " | ฿4,573 | ||
G8-18-B | 7.8125 " | 18.25 " | ตัวป้องกันแร็คพาเลทพร้อมกันชน | 2 11 / 16 " | ฿6,646 | ||
G8-ฮิต | 6" | 24.25 " | ตัวป้องกันชั้นวางของพาเลท | 3 11 / 16 " | ฿5,069 | ||
G8-24-B | 7.8125 " | 24.25 " | ตัวป้องกันแร็คพาเลทพร้อมกันชน | 2 11 / 16 " | ฿8,124 | ||
G8-ฮิต | 6" | 36.25 " | ตัวป้องกันชั้นวางของพาเลท | 3 11 / 16 " | ฿6,976 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.