VESTIL H-150-HD-BRN-EB Self Dumping Hopper, Heavy Duty, 1.5 คิว yd., 6000 Lb., สีน้ำตาลเอิร์ธโทน, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะมูลฝอย |
ความหนาฐาน | 1 / 4 " |
ความยาวของสาย | 4 ฟุต |
ความจุ | ปอนด์ 6000 |
สี | เอิร์ธบราวน์ |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 21 5 / 8 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2" |
ความยาวกระเป๋าส้อม | 22 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7" |
ลิ้นหน้าถึงพื้น | 26 15 / 16 " |
ลิ้นหน้าถึงพื้น (นิ้ว) | 26-15 / 16 " |
วัด | 8 กรัม |
เกจ (เหล็ก) | 8 กรัม |
ความสูง | 38 11 / 16 " |
ความยาว | 56 9 / 16 " |
วัสดุ | เหล็ก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-atp-c-2436.pdf |
ดึงสายยาว | 4 ฟุต |
ปริมาณ | 1 1/2 ลูกบาศก์เมตร ปี |
ความกว้าง | 51 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ความจุ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ศูนย์กระเป๋าส้อม | เกจ (เหล็ก) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอช-100-เอชดี | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 6000 | 51.25 " | 51 " | 28.19 " | 21 5 / 8 " | - | ฿86,147 | ||
H-100-HD-GAL | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 6000 | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | ฿104,228 | ||
H-100-HD-GRN-T | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 6000 | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | ฿82,737 | ||
H-100-HD-GY-SG | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 6000 | 51 1 / 4 " | 48 11 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | ฿82,737 | ||
H-100-HD-ORG-C | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 6000 | 51.25 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ฿82,737 | ||
H-100-HD-SR | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 6000 | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | ฿82,737 | ||
H-100-HD-WHT | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 6000 | 51 1 / 4 " | 51 " | 28 3 / 16 " | 21 5 / 8 " | - | ฿82,737 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.