VESTIL H-25-MD-BLK-SG ถังเทแบบเทขยะในตัว Medium Duty, 0.25 คิว yd., 4000 Lb., สีดำกึ่งเงา, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะมูลฝอย |
ความหนาฐาน | 1 / 4 " |
ความยาวของสาย | 4 ฟุต |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | Black |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 11 5 / 8 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2" |
ความยาวกระเป๋าส้อม | 22 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7" |
ลิ้นหน้าถึงพื้น | 14 9 / 16 " |
ลิ้นหน้าถึงพื้น (นิ้ว) | 14-9 / 16 " |
วัด | 10 กรัม |
เกจ (เหล็ก) | 10 กรัม |
ความสูง | 21 3 / 8 " |
ความยาว | 46 1 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-atp-c-2436.pdf |
ดึงสายยาว | 4 ฟุต |
UPC | 691215228282 |
ปริมาณ | 1/4 ลบ.ม. yd. |
ความกว้าง | 27 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ความจุ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ศูนย์กระเป๋าส้อม | เกจ (เหล็ก) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-100-นพ | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 51.19 " | 51 " | 28.13 " | 21 5 / 8 " | - | ฿69,322 | ||
H-100-MD-GRN-T | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ฿73,249 | ||
H-100-MD-GY-SG | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 51 3 / 16 " | 48 9 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | ฿73,249 | ||
H-100-MD-ORG-C | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 51.19 " | 51 " | 28.25 " | 21 5 / 8 " | - | ฿73,249 | ||
H-100-MD-SR | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ฿73,249 | ||
H-100-MD-WHT | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 51 3 / 16 " | 51 " | 28 1 / 8 " | 21 5 / 8 " | - | ฿73,249 | ||
H-100-MD-YEL | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 51 3 / 16 " | 48 9 / 16 " | 28 1 / 4 " | - | - | ฿73,249 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.