VESTIL H-FBSD-4896-2 ถังเปิดข้าง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความกว้างของส้อมที่เข้ากันได้ | 7" |
ความยาวดาดฟ้า | 49 13 / 16 " |
ประเภทเด็ค | ของแข็ง |
ความกว้างของดาดฟ้า | 97 1 / 2 " |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | 85 องศา |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 21 5 / 8 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2" |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7" |
ความหนาของส้อม | 2" |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูงของรางด้านหน้า | 34.56 " |
ความสูง | 34.56 " |
ความยาว | 55.88 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนสถานที่ผูกเน็คไท | 0 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 49.81 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 97.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-h-fbsd-4896-2.pdf |
ดึงสายยาว | 48 " |
มุมดาดฟ้าพักผ่อน | 5 องศา |
ความสูงราวด้านข้าง | 0" |
ความกว้าง | 97.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทเด็ค | ราคา | |
---|---|---|---|---|
H-FBOD-4896-2 | จุดเปิด | ฿89,886 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.