VESTIL ชุดเหล็กค้ำยันแบบ Heavy Duty Cantilever HB-C-8-6 ขนาด 96 x 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดรั้งแร็คเท้าแขน |
สี | สีน้ำเงิน |
ส่วนประกอบ | ชุดรั้ง |
ความลึก | 71.5 " |
พอดี | แนวตั้ง 96" และ 120" |
ความสูง | 120 " |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง |
ความยาว | 4" |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | ตลาดหลักทรัพย์ |
จำนวนวงเล็บปีกกา | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 2 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 2 ชิ้น |
จำนวนรูยึด | 4 |
ขนาดบรรจุ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hb-c-8-6.pdf |
ชนิดภาพเขียน | เหมาะกับชั้นวางแบบยื่นตรงขนาด 96 และ 120 |
UPC | 691215057264 |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | พอดี | ความสูง | จำนวนวงเล็บปีกกา | ขนาดบรรจุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอชบี-ซี-14-3 | 35.5 " | แนวตั้ง 144" และ 168" | 168 " | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 3 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 4 ชิ้น | 7 | เหมาะกับชั้นวางแบบยื่นตรงขนาด 144 และ 168 | ฿7,247 | ||
เอชบี-ซี-14-4 | 47.5 " | แนวตั้ง 144" และ 168" | 168 " | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 3 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 4 ชิ้น | 7 | เหมาะกับชั้นวางแบบยื่นตรงขนาด 144 และ 168 | ฿13,467 | ||
เอชบี-ซี-14-5 | 59.5 " | แนวตั้ง 144" และ 168" | 168 " | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 3 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 4 ชิ้น | 7 | เหมาะกับชั้นวางแบบยื่นตรงขนาด 144 และ 168 | ฿16,251 | ||
เอชบี-ซี-14-6 | 71.5 " | แนวตั้ง 144" และ 168" | 168 " | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 3 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 4 ชิ้น | 7 | เหมาะกับชั้นวางแบบยื่นตรงขนาด 144 และ 168 | ฿17,610 | RFQ
| |
เอชบี-ซี-14-7 | 83.5 " | แนวตั้ง 144" และ 168" | 168 " | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 3 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 4 ชิ้น | 7 | เหมาะกับชั้นวางแบบยื่นตรงขนาด 144 และ 168 | ฿18,704 | RFQ
| |
เอชบี-ซี-14-8 | 95.5 " | แนวตั้ง 144" และ 168" | 168 " | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 3 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 4 ชิ้น | 7 | เหมาะกับชั้นวางแบบยื่นตรงขนาด 144 และ 168 | ฿19,848 | ||
เอชบี-ซี-8-3 | 35.5 " | แนวตั้ง 96" และ 120" | 120 " | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 2 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 2 ชิ้น | 4 | เหมาะกับชั้นวางแบบยื่นตรงขนาด 96 และ 120 | ฿4,849 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.