VESTIL ชุดเหล็กค้ำยันโครงสร้าง HBS-86 ขนาด 68.8 นิ้ว x 96 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดรั้งแร็คเท้าแขน |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของคอลัมน์ | 96 " |
ระยะห่างของคอลัมน์ | 72 " |
ส่วนประกอบ | ชุดรั้ง |
ความลึก | 1.9375 " |
ความกว้างของรั้งในแนวทแยง | 82 3 / 4 " |
ความสูง | 1.31 " |
ความกว้างของรั้งแนวนอน | 68 3 / 4 " |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง |
ความยาว | 2.375 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | ตลาดหลักทรัพย์ |
จำนวนวงเล็บปีกกา | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 2 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 1 ชิ้น |
จำนวนรูยึด | 4 |
ขนาดบรรจุ | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hbs-86.pdf |
ชนิดภาพเขียน | เหมาะกับแร็คเท้าแขนแบบตรง 96 |
UPC | 691215021937 |
ความกว้าง | 82.75 " |
ทำงานร่วมกับ | SAC-812, SAC-824, SAC-836, SAC-848, DAC-812, DAC-824, DAC-836, DAC-848 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 174.63 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความสูงของคอลัมน์ | ระยะห่างของคอลัมน์ | ความกว้างของรั้งในแนวทแยง | ความกว้างของรั้งแนวนอน | จำนวนวงเล็บปีกกา | ขนาดบรรจุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBS-10123 | 56.75 " | 120 ", 144" | 36 " | 56 3 / 4 " | 32 3 / 4 " | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 3 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 2 ชิ้น | 5 | เหมาะกับชั้นวางแบบยื่นตรงขนาด 120 และ 144 | ฿9,540 | RFQ
| |
HBS-10124 | 64.75 " | 120 ", 144" | 48 " | 64 3 / 8 " | 44 3 / 4 " | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 3 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 2 ชิ้น | 5 | เหมาะกับชั้นวางแบบยื่นตรงขนาด 120 และ 144 | ฿10,799 | RFQ
| |
HBS-10125 | 73.12 " | 120 ", 144" | 60 " | 73 1 / 8 " | 56 3 / 4 " | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 3 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 2 ชิ้น | 5 | เหมาะกับชั้นวางแบบยื่นตรงขนาด 120 และ 144 | ฿13,137 | RFQ
| |
HBS-10126 | 82.75 " | 120 ", 144" | 72 " | 82 3 / 4 " | 68 3 / 4 " | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 3 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 2 ชิ้น | 5 | เหมาะกับชั้นวางแบบยื่นตรงขนาด 120 และ 144 | ฿19,738 | RFQ
| |
HBS-83 | 56.75 " | 96 " | 36 " | 56 3 / 4 " | 32 3 / 4 " | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 2 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 1 ชิ้น | 3 | เหมาะกับแร็คเท้าแขนแบบตรง 96 | ฿5,506 | RFQ
| |
HBS-84 | 64.75 " | 96 " | 48 " | 64 3 / 4 " | 44 3 / 4 " | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 2 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 1 ชิ้น | 3 | เหมาะกับแร็คเท้าแขนแบบตรง 96 | ฿5,887 | RFQ
| |
HBS-85 | 73.12 " | 96 " | 60 " | 73 1 / 8 " | 56 3 / 4 " | เครื่องมือจัดฟันแนวนอน 2 ชิ้นและเครื่องมือจัดฟันแนวทแยง 1 ชิ้น | 3 | เหมาะกับแร็คเท้าแขนแบบตรง 96 | ฿6,593 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.