VESTIL รอกโซ่มือโยก HCH-4-15 ความจุ 4000 ปอนด์ ยกสูง 15 ฟุต
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รอกโซ่ด้วยมือ |
ความจุ | ปอนด์ 4,000 |
ประเภทประเภท | รอกโซ่มือแบบพกพา |
สีลูกโซ่ | Black |
เกรดโซ่ | เกรด 80 |
สี | ส้ม |
headroom | 17 1 / 2 " |
ความสูง | 6" |
ความยาว | 11 " |
ยก | 15 ฟุต |
ยกสูง | 15 ฟุต |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความลึกโดยรวม | 14 " |
ความสูงโดยรวม | 6" |
ความกว้างโดยรวม | 9" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hch-4-15.pdf |
ความต้านทานแรงดึง | ปอนด์ 103 |
ชนิดภาพเขียน | รอกโซ่มือแบบพกพา |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | headroom | ยก | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความต้านทานแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCH-10-10 | 24 " | 10 ฟุต | ปอนด์ 10000 | 15 " | 8" | 15 " | - | ฿21,701 | ||
HCH-10-15 | 24 " | 15 ฟุต | ปอนด์ 10000 | 15 " | 8" | 15 " | - | ฿26,122 | ||
HCH-10-20 | 24 " | 20 ฟุต | ปอนด์ 10000 | 15 " | 8" | 15 " | - | ฿30,651 | ||
HCH-1-10 | 11 " | 10 ฟุต | ปอนด์ 1000 | 11 " | 6" | 7" | ปอนด์ 50 | ฿7,247 | ||
HCH-1-15 | 11 " | 15 ฟุต | ปอนด์ 1000 | 11 " | 6" | 7" | ปอนด์ 50 | ฿7,904 | ||
HCH-1-20 | 11 " | 20 ฟุต | ปอนด์ 1000 | 11 " | 6" | 7" | ปอนด์ 50 | ฿9,157 | ||
HCH-2-10 | 12 " | 10 ฟุต | ปอนด์ 2000 | 11 " | 6" | 8" | ปอนด์ 68 | ฿8,174 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.