Vestil Hcr-36 | ท่ออะลูมิเนียมอัดรีด/เคเบิลครอสโอเวอร์ ขนาด 36 นิ้ว | 1tft9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL HCR-36 Aluminium Extruded Hose/Cable Crossover ขนาด 36 นิ้ว | AB3HKG 1TFT9

VESTIL HCR-36 ท่ออะลูมิเนียมอัดรีด/ครอสโอเวอร์เคเบิล ขนาด 36 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3HKG รุ่น: HCR-36อ้างไขว้: 1TFT9
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
฿8,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นทางลาดเคเบิล
ความสูงของการเปิดสายเคเบิล2 5 / 8 "
ความจุปอนด์ 10000
ความสูงของช่อง0.75 "
ความกว้างของช่อง2.5 "
สีเงิน
ความลึก36 "
ความสูง1"
ความยาว3 ฟุต
ความจุโหลด10,000 ปอนด์
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด สายเคเบิล Dia.3 / 4 "
จำนวนช่อง1
เปิดความสูง3 / 4 "
เปิดกว้าง2 5 / 8 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-hcr-36.pdf
ความจุล้อเดียวปอนด์ 10000
สไตล์วางมากกว่า
UPC691215022057
ความกว้าง7 1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.18
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)92.71
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS7610900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความลึกความยาวราคา
VESTIL HCR-48 Aluminium Extruded Hose/Cable Crossover ขนาด 48 นิ้ว | AA9TDM 1F141 HCR-48เงิน48 "4 ฟุต฿10,585
VESTIL HCR-24 Extruded Hose and Cable Crossover ขนาด 24 นิ้ว | AG7TVG HCR-24เงิน24 "2 ฟุต฿4,792
VESTIL HCR-24-BK Extruded Hose and Cable Crossover ขนาด 24 นิ้ว สีดำ | AG7TVH HCR-24-BKBlack24 "2 ฟุต฿5,228
VESTIL HCR-24-BRN Extruded Hose and Cable Crossover ขนาด 24 นิ้ว สีน้ำตาล | AG7TVJ HCR-24-BRNBrown24 "2 ฟุต฿5,228
VESTIL HCR-24-Y Extruded Hose and Cable Crossover ขนาด 24 นิ้ว เหลือง | AG7TVK HCR-24-Yสีเหลือง24 "2 ฟุต฿5,228
VESTIL HCR-24-YB Extruded Hose and Cable Crossover ขนาด 24 นิ้ว เหลือง/ดำ | AG7TVL HCR-24-YBดำ, เหลือง24 "2 ฟุต฿6,264
VESTIL HCR-36-BK Extruded Hose and Cable Crossover ขนาด 36 นิ้ว สีดำ | AG7TVM HCR-36-BKBlack36 "3 ฟุต฿6,701

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL HCR-36 ท่ออะลูมิเนียมอัดรีด/ครอสโอเวอร์เคเบิล ขนาด 36 นิ้ว
฿8,079 / หน่วย