VESTIL HDD-72-15-S รถเทดรัมไฮดรอลิกแบบอยู่กับที่ ขนาด 1500 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Dumper |
ยอมรับ | ถังขนาด 30 และ 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
รางน้ำเข้าถึง | 13 1 / 2 " |
ขนาดราง | 24 " |
สี | น้ำเงินเหลือง |
กระบอก Dia | 3" |
ความยาวกระบอกสูบ | 18 " |
ความลึก | 92 " |
ความสูงในการจ่ายเข้า | 72 " |
กลอง Dia | 16 1/2 "ถึง 23 1/2" |
ความสูงของกลอง | 27 1/2 "ถึง 39 1/2" |
วัสดุกลอง | เหล็ก พลาสติก ไฟเบอร์ |
การหมุนกลอง | 135 องศา |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | 45 องศา |
ความสูงในการถ่ายโอนข้อมูล | 72 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความยาวสายไฟควบคุมแบบมือถือ | 8 ฟุต |
ความสูง | 95 1 / 2 " |
HP | 3/4 แรงม้า |
ความยาว | 92 " |
ระดับความสูง | 95 1 / 2 " |
ความสูงลดลง | 95 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | 72 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
สไตล์มอเตอร์ | กรอบ 56 |
ระยะ | 1 |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hdd-72-15-s.pdf |
เพิ่มเวลา | วินาที 42 |
ยกสูง | 157 1 / 4 " |
การกวาดล้างความสูงของการหมุน | 157 1 / 4 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 466.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 242.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 233.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ความสูงของการถ่ายโอนข้อมูล | ความจุ | รางน้ำเข้าถึง | เพิ่มเวลา | การกวาดล้างความสูงของการหมุน | สี | กระบอก Dia | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD-36-10-S | 36 " | - | 14 " | วินาที 42 | 95 3 / 4 " | น้ำเงินเหลือง | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | ฿244,283 | ||
HDD-72-10-S | 72 " | - | 13 1 / 2 " | วินาที 42 | 157 1 / 4 " | น้ำเงินเหลือง | 2 1 / 2 " | 92 " | ฿284,437 | RFQ
| |
HDD-60-7-S | 60 " | ปอนด์ 750 | 14 " | วินาที 42 | 136 3 / 4 " | น้ำเงินเหลือง | 2 1 / 2 " | 80 " | ฿250,936 | RFQ
| |
HDD-60-10-S | 60 " | - | 14 " | วินาที 42 | 136 3 / 4 " | น้ำเงินเหลือง | 2 1 / 2 " | 80 " | ฿281,492 | RFQ
| |
HDD-72-7-S | 72 " | ปอนด์ 750 | 13 1 / 2 " | วินาที 34 | 157 1 / 4 " | น้ำเงินเหลือง | 2 1 / 2 " | 92 " | ฿272,668 | RFQ
| |
HDD-36-10-S-SSC | 36 " | ปอนด์ 1000 | 14 " | วินาที 42 | 95 3 / 4 " | น้ำเงินเงิน | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | ฿392,234 | ||
HDD-36-15-S | 36 " | ปอนด์ 1500 | 14 " | วินาที 42 | 95 3 / 4 " | น้ำเงินเหลือง | 2 1 / 2 " | 61 1 / 2 " | ฿274,337 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.