VESTIL HDFJ-48 แม่แรงวงล้อสำหรับงานหนัก, 7000 Lb. ความจุ ขนาด 48.25 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่างแจ็คเซอร์วิส |
ความยาวฐาน | 7" |
ความยาวแผ่นฐาน | 7" |
ความหนาของแผ่นฐาน | 1 / 4 " |
ความกว้างของแผ่นฐาน | 4" |
ความกว้างฐาน | 4" |
ความจุ | 3.5 ตัน |
สี | สีแดง |
จัดการ Dia | 1.3 " |
จัดการความสูง | 33 " |
จัดการความสูง | 33 ใน |
ประเภทการจัดการ | ก้านวงล้อ |
ความสูง | 48.13 " |
ความยาวด้ามจับ | 33 |
ความยาว | 9.5 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 7000 |
ความสูงลดลง | 6" |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 36 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
กลไก | ratcheting |
รูยึด Dia. | 0.3 " |
หลุมยึด | 3 |
จำนวนรูยึด | 3 |
จำนวนปั๊มที่จะยก | 48 |
ความยาวแผ่น | 7 ใน |
ความหนาของแผ่น | 1 / 4 " |
ความกว้างของแผ่น | 4 ใน |
ประเภทไฟฟ้า | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hdfj-48.pdf |
ยกสูง | 42 " |
ก้านวงล้อ | 33 " |
ท่องเที่ยว | 36 " |
UPC | 691215087773 |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 122.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 8425490000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. แม่แรงนี้ทำงานโดยใช้กลไกทางกลโดยไม่มีส่วนประกอบไฮดรอลิกเข้ามาเกี่ยวข้อง
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความสามารถในการรับน้ำหนัก โครงสร้างวัสดุ ความสูงในการยก และคุณลักษณะด้านความปลอดภัย
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด ระยะการเดินทาง | จำนวนปั๊มที่จะยก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เอชดีเอฟเจ-60 | 47 " | 62 | ฿8,124 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.