VESTIL เครื่องยกคอยล์ HDP-CL, 1500 Lb. ความจุ ความยาวก้าน 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวยกคอยล์ |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
การกวาดล้างคอยล์ | 32 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 47.5 " |
ความยาว | 43 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด คอยล์ Dia | 65 1 / 4 " |
สูงสุด ความยาวคอยล์ | 32 5 / 8 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hdp-cl.pdf |
ก้าน Dia. | 2 3 / 4 " |
ความยาวก้าน | 36 " |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 112.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 159.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.