VESTIL HDU-C-12-48 Heavy Duty Double Cantilever Upright, 12 ฟุต, แขน 48 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เท้าแขนสองชั้นตั้งตรง |
ความยาวฐาน | 106 " |
ความจุต่อแนวตั้ง | 27800 ปอนด์ 25000 ปอนด์ |
สี | สีน้ำเงิน |
ส่วนประกอบ | สองด้านตรง |
ความลึก | 106 " |
ออกแบบ | สอง |
ความสูง | 144 " |
ระยะห่างระหว่างรู | 10 1 / 4 " |
ความยาว | 106 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hdu-c-12-48.pdf |
ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | 42 ", 48" |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 209.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 269.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความจุต่อแนวตั้ง | ความลึก | ความสูง | ความยาวแขนที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอชดียู-ซี-10-18 | 46 " | ปอนด์ 49200 | 46 " | 120 " | 18 " | ฿53,831 | ||
เอชดียู-ซี-10-24 | 58 " | ปอนด์ 42600 | 58 " | 120 " | 24 " | ฿56,337 | ||
เอชดียู-ซี-10-36 | 82 " | 36400 ปอนด์ 31600 ปอนด์ | 82 " | 120 " | 30 ", 36" | ฿63,594 | RFQ
| |
เอชดียู-ซี-10-48 | 106 " | 28200 ปอนด์ 25200 ปอนด์ | 106 " | 120 " | 42 ", 48" | ฿71,068 | RFQ
| |
เอชดียู-ซี-12-18 | 46 " | ปอนด์ 48800 | 46 " | 144 " | 18 " | ฿65,672 | ||
เอชดียู-ซี-12-24 | 58 " | ปอนด์ 41800 | 58 " | 144 " | 24 " | ฿68,557 | ||
เอชดียู-ซี-12-36 | 82 " | 35600 ปอนด์ 31200 ปอนด์ | 82 " | 144 " | 30 ", 36" | ฿72,538 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.