VESTIL HIA-C-18 แขนเอียงเท้าแขน ขนาด 18 นิ้ว งานหนัก
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่วางเท้าแขนแขนเอียง |
มุมแขน | 10 องศา |
ประเภทแขน | ตรง |
ความจุ | ปอนด์ 2500 |
สี | ส้ม |
ส่วนประกอบ | แขนเอียง |
ความลึก | 18 " |
ออกแบบ | เดียว |
ความสูง | 9" |
ความยาว | 18 " |
ลิป | 3-1 / 8 นิ้ว |
ความสูงของริมฝีปาก | 3 1 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแขน | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hia-c-18.pdf |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เอชไอเอ-ซี-24 | ปอนด์ 2000 | 24 " | ฿3,264 | ||
เอชไอเอ-ซี-30 | ปอนด์ 1500 | 30 " | ฿3,706 | ||
เอชไอเอ-ซี-36 | ปอนด์ 1200 | 36 " | ฿3,979 | ||
เอชไอเอ-ซี-42 | ปอนด์ 1100 | 42 " | ฿4,576 | ||
เอชไอเอ-ซี-48 | ปอนด์ 1000 | 48 " | ฿5,993 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.