VESTIL HOOK-BASE-32 รถลากพ่วงบอลและเดือยติด ขนาด 32 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถยกรถพ่วง Spotter |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 40 " |
สำหรับความหนาของส้อม | 2" |
สำหรับความกว้างของส้อม | 5" |
ความยาวส้อม | 36 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 32.375 " |
ความสูง | 6" |
วัสดุตะขอ | เหล็ก |
ระยะการเปิดตะขอ | 1.031 " |
รวมถึง | สายรัดนิรภัย |
ความยาว | 40.38 " |
ความยาวถึงกึ่งกลางลูกบอล | 32 3 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความหนา | 6" |
ความกว้าง | 30.69 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 62.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 102.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 77.47 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความยาวส้อม | ศูนย์กระเป๋าส้อม | ความยาวถึงกึ่งกลางลูกบอล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตะขอ - ฐาน -38 | 46 " | 42 " | 38.375 " | 38 3 / 8 " | ฿27,980 | ||
ตะขอ - ฐาน -44 | 52 " | 48 " | 40.12 " | 44 3 / 8 " | ฿39,788 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.