VESTIL HOP-LP-N ถังเก็บชิ้นส่วนโปรไฟล์ต่ำ 1/3 ลูกบาศก์หลา 2000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกระโดด |
ความจุ | ปอนด์ 2,000 |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | แข็ง หมุนได้พร้อมระบบเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 54 " |
มุมถ่ายโอนข้อมูล | 90 องศา |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 11 5 / 8 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2" |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7" |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7" |
ความหนาของส้อม | 2" |
ความกว้างส้อม | 7" |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัด | 10 กรัม |
ความสูง | 33 5 / 8 " |
ความสูงของถัง | 19 1 / 8 " |
ความยาวถัง | 54 " |
ความสูงของริมฝีปากบนของ Hopper | 19 1 / 8 " |
ประเภทถัง | Low Profile |
ความกว้างของถัง | 29 4 / 5 " |
ความยาว | 54 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 10 กรัม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | (4) 4x2 " |
จำนวนล้อ | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hop-lp-n.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
UPC | 691215087964 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 37 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 29-1 / 2 นิ้ว |
ปริมาณ | 1/3 ลบ.ม. yd. |
ล้อ Dia | 4" |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความกว้าง | 29 4 / 5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 129.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 7310100050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อ | ศูนย์กระเป๋าส้อม | ความสูง | ความกว้างของถัง | ปริมาณ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOP- หจก | แข็ง หมุนได้ หมุนได้พร้อมระบบเบรค | 21 5 / 8 " | 34 " | 48 3 / 7 " | 1/2 ลบ.ม. yd. | 48 4 / 9 " | ฿67,680 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.