VESTIL HSA-C-48 แขนตรงแบบคานยื่นสำหรับงานหนัก ขนาด 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขนแร็คเท้าแขน |
ประเภทแขน | ตรง |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | ส้ม |
ส่วนประกอบ | แขนตรง |
ความลึก | 48 " |
ออกแบบ | เดียว |
ความสูง | 9" |
ความยาว | 48 " |
ลิป | 3-1 / 8 นิ้ว |
ความสูงของริมฝีปาก | 3 1 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนแขน | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-hsa-c-48.pdf |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวแขน | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอชเอสเอ-ซี-18 | - | ปอนด์ 2500 | 18 " | 9" | - | 5" | ฿2,835 | ||
เอชเอสเอ-ซี-24 | - | ปอนด์ 2000 | 24 " | 9" | - | 5" | ฿3,378 | ||
เอชเอสเอ-ซี-30 | - | ปอนด์ 1500 | 30 " | 9" | - | 5" | ฿3,652 | ||
เอชเอสเอ-ซี-36 | - | ปอนด์ 1200 | 36 " | 9" | - | 5" | ฿4,904 | ||
เอชเอสเอ-ซี-42 | - | ปอนด์ 1100 | 42 " | 9" | - | 5" | ฿5,120 | ||
SSA-C-12 | 12 " | ปอนด์ 800 | 14.5 " | 7.25 " | 12 " | 2.75 " | ฿2,173 | ||
SSA-C-18 | 18 " | ปอนด์ 600 | 20.5 " | 7.25 " | 18 " | 2.75 " | ฿2,668 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.