VESTIL HU-C-8-36-G-SET คานยื่นสังกะสี 6 ฟุต งานหนักด้านเดียว ชุดแขน 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุด |
ประเภทแขน | ตรง |
ความจุ | ปอนด์ 32000 |
สี | สีเทา |
ความลึก | 48.5 " |
ออกแบบ | เดียว |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 96 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุแขน | ปอนด์ 2400 |
หน่วยวัด | ตลาดหลักทรัพย์ |
จำนวนแขน | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-hu-c-8-36-g-set.pdf |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 333 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
HU-C-8-36-SET | สีน้ำเงิน | ชุดแร็คเท้าแขน | ฿134,669 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.