VESTIL IBC-HEAT-330 ฮีตเตอร์แบบถังหิ้วแบบพันรอบ ขนาด 48 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อน |
สี | สีเทา |
ความสูง | 48 " |
ฉนวนไฟเบอร์กลาส | 1 / 4 " |
ความยาว | 192 " |
วัสดุ | ผ้าชุบซิลิโคน |
ความยาวสายไฟ | 6 ฟุต |
ประเภทปลั๊กไฟ | 3 ง่าม NEMA 5-15 |
ความยาว Strap | 160 "ถึง 192" |
ช่วงอุณหภูมิ | 50 องศา ถึง 160 องศา F |
UPC | 691215127851 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
วัตต์ | 1440W |
ความกว้าง | 48 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
IBC-HEAT-275 | 42 " | 42 " | ฿172,690 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.