ชิ้น | รถเข็น |
ความจุ | ปอนด์ 4400 |
สี | สีเหลือง |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | ยูรีเทน |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
จัดการความสูง | 35.81 " |
ความสูง | 35.81 " |
ความยาว | 53.38 " |
ความสูงลดลง | 12 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 16.5 " |
สูงสุด มุมเอียง | 5 องศา |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 3.75 " |
นาที. ความสูง | 12.75 " |
จำนวนล้อ | 4 |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการด้วยมือ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 47.75 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 40.5 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ibc-tlt.pdf |
ยกสูง | 16 1 / 2 " |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | ยูรีเทน |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 47 3 / 4 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 40 1 / 2 " |
ความกว้าง | 41.19 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.