VESTIL JBOL-42-12 โคมไฟสนามเหล็กจัมโบ้ ขนาด 16 x 16 x 42 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟสนาม |
การชุมนุม | ลอม |
ความยาวฐาน | 16.94 " |
ความหนาของแผ่นฐาน | 1 / 4 " |
ความหนาฐาน | 1 / 4 " |
ความกว้างฐาน | 16 29 / 32 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
วัสดุหมวก | พลาสติก |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 42.19 " |
ความต้านทานการกระแทก | 4000 ปอนด์ @ 4 ไมล์ต่อชั่วโมง |
รวมถึง | (4) รูยึด 5/8" |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
ภายใน Dia | 12 " |
สล็อตโซ่แบบรวม | ไม่ |
ความยาว | 16 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนรูโบลต์ | 4 |
จำนวนรูยึด | 4 |
ภายนอก Dia. | 12 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-jbol-42-12.pdf |
ที่สามารถลอกออกได้ | ใช่ |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
เจโบล -36-12 | 36.19 " | ฿23,453 | ||
เจโบล -48-12 | 48.19 " | ฿34,102 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.