VESTIL JIB-CB-18-B Jib เปล่าเสริม, ฐาน cb 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานเหล็ก Jib Crane |
การใช้งาน | การใช้งานทางอุตสาหกรรมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด |
ความสูงฐาน | 18 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูง | 20.68 " |
ความยาว | 42.19 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ใช้สำหรับ | การใช้งานทางอุตสาหกรรมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด |
ความกว้าง | 42.19 " |
ทำงานร่วมกับ | JIB-CB-25-8-10, JIB-CB-25-10-10, JIB-CB-50-8-10 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 198 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 107.16 |
รหัส HS | 8426300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงฐาน | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
JIB-CB-36-B | 36 " | 38.56 " | ฿73,270 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.