VESTIL JIB-CB-50-10-10 เครนแขนหมุนแบบพกพา ฐานท่อตะเกียบ 500 Lb. ความจุ 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนแบบพกพา |
ความสูงฐาน | 36 " |
ความยาวฐาน | 42 3 / 16 " |
ความกว้างฐาน | 42 3 / 16 " |
ความกว้างของหน้าแปลนบีม | 4" |
ความสูงของลำแสง | 10 1 / 8 " |
ความยาวลำแสง | 120 " |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 135.125 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 4" |
สำหรับความหนาของส้อม | 2.63 " |
สำหรับความกว้างของส้อม | 7.63 " |
ศูนย์ส้อม | 24 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 24 " |
ความสูงของท่อส้อม | 2 5 / 8 " |
ความกว้างของท่อส้อม | 7 5 / 8 " |
กวาดล้างดิน | 120.1875 " |
ความสูง | 130 1 / 4 " |
ความยาว | 135.125 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | ไม่มี |
โหมดการทำงาน | ด้วยมือ |
ความยาวไอบีมโดยรวม | 120 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-jib-cb-50-10-10.pdf |
การหมุน | 360 องศา |
ภายใต้ความสูงของไอบีม | 120 3 / 16 " |
ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | 107 3 / 4 " |
ความยาวไอบีมที่ใช้งานได้ | 107 3 / 4 " |
ความกว้าง | 42.19 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 552.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 330.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 343.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 107.16 |
รหัส HS | 8426300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | ความกว้างของท่อส้อม | ความสูงฐาน | ความยาวฐาน | กวาดล้างดิน | ความสูง | ความยาว | ความยาวไอบีมโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จิ๊บ-CB-100-8-10 | เครนแบบพกพา | 7 5 / 8 " | 36 " | 42 3 / 16 " | 120.1875 " | 130 1 / 4 " | - | 96 " | ฿401,022 | RFQ
| |
จิ๊บ-CB-25-10-10 | เครนแบบพกพา | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 119.9375 " | 125.94 " | - | 120 " | ฿387,978 | RFQ
| |
จิ๊บ-CB-25-8-10 | เครนแบบพกพา | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 120.0625 " | 126.06 " | - | 96 " | ฿253,471 | RFQ
| |
จิ๊บ-CB-50-8-10 | เครนแบบพกพา | 7 5 / 8 " | 18 " | 42 3 / 16 " | 120.0625 " | 126.06 " | - | 96 " | ฿384,210 | RFQ
| |
JIB-CB-100-8-10-BC | เครนแบบพกพา | 7 5 / 8 " | 36 " | 42.19 " | - | 130 1 / 4 " | 111 1 / 8 " | - | ฿536,720 | RFQ
| |
JIB-CB-18-BC | ฐาน | - | 18 " | - | - | 20 11 / 16 " | 42 3 / 16 " | - | ฿98,778 | RFQ
| |
JIB-CB-25-10-10-BC | เครนแบบพกพา | 7 5 / 8 " | 18 " | 42.19 " | - | 125.94 " | 136 1 / 8 " | - | ฿414,429 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.