VESTIL JIB-CBX-100-8-10 เครน Jib แบบพกพา ฐานออฟเซต 1000 Lb. ความจุ,
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครนแบบพกพา |
ความสูงฐาน | 36 " |
ความยาวฐาน | 42.19 " |
ความกว้างฐาน | 42.19 " |
ความกว้างของหน้าแปลนบีม | 4" |
ความสูงของลำแสง | 10 1 / 8 " |
ความยาวลำแสง | 96 " |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 181.3125 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 4" |
สำหรับความหนาของส้อม | 2.5 " |
สำหรับความกว้างของส้อม | 7.5 " |
ศูนย์ส้อม | 24 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 24 " |
ความสูงของท่อส้อม | 2 1 / 2 " |
ความกว้างของท่อส้อม | 7 1 / 2 " |
กวาดล้างดิน | 120.25 " |
ความสูง | 130.31 " |
ความยาว | 181.187 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | ไม่มี |
ความยาวฐานออฟเซ็ต | 42 3 / 16 " |
ความกว้างฐานออฟเซ็ต | 42 3 / 16 " |
โหมดการทำงาน | ด้วยมือ |
ความยาวไอบีมโดยรวม | 96 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-jib-cbx-100-8-10.pdf |
การหมุน | 360 องศา |
ภายใต้ความสูงของไอบีม | 120 1 / 4 " |
ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | 85 3 / 4 " |
ความยาวไอบีมที่ใช้งานได้ | 85 3 / 4 " |
ความกว้าง | 59.69 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 591.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 330.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 460.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 150.97 |
รหัส HS | 8426300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวไอบีมที่ใช้งานได้ | ความสูงฐาน | ความยาวลำแสง | ความจุ | ความลึก | ความสูง | ความยาวไอบีมโดยรวม | ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-CBX-25-10-10 | 109 3 / 4 " | 18 " | 120 " | ปอนด์ 250 | 205.3125 " | 126.25 " | 120 " | 109 3 / 4 " | ฿410,883 | RFQ
| |
JIB-CBX-25-8-10 | 85 3 / 4 " | 18 " | 96 " | ปอนด์ 250 | 181.3125 " | 126.25 " | 96 " | 85 3 / 4 " | ฿270,544 | RFQ
| |
JIB-CBX-50-10-10 | 109 3 / 4 " | 36 " | 120 " | ปอนด์ 500 | 205.3125 " | 130.31 " | 120 " | 109 3 / 4 " | ฿533,501 | RFQ
| |
JIB-CBX-50-8-10 | 85 3 / 4 " | 18 " | 96 " | ปอนด์ 500 | 181.3125 " | 126.25 " | 96 " | 85 3 / 4 " | ฿406,248 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.