VESTIL JIB-FM-10 จิ๊บ 1000 ปอนด์ ความจุ แบบติดตั้งบนพื้น สีฟ้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib Crane |
ความยาวฐาน | 17 " |
ขนาดแผ่นฐาน | 17 "x 17" |
ความกว้างฐาน | 17 " |
ความสูงของลำแสง | 6" |
ความยาวลำแสง | 80 " |
ขนาดลำแสง | 4 "x 6" |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 82.5 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 4" |
กวาดล้างดิน | 99 1 / 2 " |
ความสูง | 105.5 " |
ความยาว | 82.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความยาวไอบีมโดยรวม | 80 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-jib-fm-10.pdf |
การหมุน | 360 องศา |
ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | 67 3 / 4 " |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 274.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 267.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 209.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8426300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กวาดล้างดิน | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความสูง | ความยาวไอบีมโดยรวม | ความยาวลำแสงที่ใช้งานได้ | ความกว้าง | ความยาวลำแสง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-FM-20 | 99 1 / 2 " | 17 " | 17 " | 109.63 " | 80 " | 67 3 / 4 " | 17 " | 80 " | ฿123,653 | RFQ
| |
JIB-FM-3 | 99 1 / 4 " | 14.5 " | 14.5 " | 103.25 " | 80 " | 69 3 / 4 " | 14.5 " | 80 " | ฿86,238 | RFQ
| |
JIB-FM-40 | 99 1 / 4 " | 24 " | 24 " | 111.5 " | 80 3 / 8 " | 66 1 / 8 " | 24 " | 80.38 " | ฿207,706 | RFQ
| |
JIB-FM-6 | 99 1 / 4 " | 14.5 " | 14.5 " | 105.25 " | 80 " | 69 3 / 4 " | 14.5 " | 80 " | ฿85,889 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.