VESTIL JIB-HC-6 Jib ระยะห่างสูง 600 Lb. ความจุ, ติดผนัง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib Crane |
ความสูงของลำแสง | 4" |
ความยาวลำแสง | 79.75 " |
ความจุ | ปอนด์ 600 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2.69 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 45.25 " |
ฉันบีม | 2 11 / 16 "x 4" |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
ความยาว | 86.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
โหมดการทำงาน | ด้วยมือ |
ความลึกโดยรวม | 86 " |
ความสูงโดยรวม | 45.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 86 " |
ความกว้างโดยรวม | 5" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-jib-hc-6.pdf |
การหมุน | 180 องศา |
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านผูก | 0.5 " |
ความยาวก้านผูก | 82.25 " |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 62.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 219.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8426300000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.