VESTIL JIB-LC-10 Jib ระยะห่างต่ำ 1000 Lb. ความจุ, ติดผนัง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib Crane |
ความสูงของลำแสง | 6" |
ความยาวลำแสง | 80 " |
ความจุ | ปอนด์ 1000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความกว้างของหน้าแปลน | 4" |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 63 " |
ฉันบีม | 4 "x 6" |
ผมบีมยาว | 88 " |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
ความยาว | 96.125 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
โหมดการทำงาน | ด้วยมือ |
ความลึกโดยรวม | 96.125 " |
ความสูงโดยรวม | 63 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 96.13 " |
ความกว้างโดยรวม | 8" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-jib-lc-10.pdf |
ก้าน Dia. | 3 / 4 " |
การหมุน | 180 องศา |
ความยาวก้านผูก | 80 " |
ใต้ I-Beam ถึงเฟรมล่าง | 57 " |
UPC | 691215024808 |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 149.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 244.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.