VESTIL LAD-13-21-P-EZ บันไดกลิ้ง 50 องศา เจาะรู 13 ขั้น ขนาด 21 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
คลาส ANSI | A14.7 |
ความยาวฐาน | 127.88 " |
ความกว้างฐาน | 42.25 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
วัสดุล้อ | ยาง |
สี | สีน้ำเงิน |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
ล้อหน้า Dia. | 3" |
วัสดุล้อหน้า | ยูรีเทน |
ประเภทลูกล้อหน้า | หมุน |
ความกว้างของล้อหน้า | 1 1 / 4 " |
ความสูงราวจับ | 166 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 166 " |
ความยาว | 127.875 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อหน้า | 2 |
จำนวนล้อหลัง | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 13 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lad-13-21-p-ez.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
วัสดุล้อหลัง | ยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 2 1 / 2 " |
สปริงโหลด | ไม่ |
มุมองศา | 50 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ขั้นตอนระยะห่าง | 10 " |
ประเภทขั้นตอน | เป็นรู |
ความกว้างขั้นตอน | 23.56 " |
ความลึกของขั้นบน | 21 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 130 " |
UPC | 691215121729 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 123 9 / 16 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 23 9 / 16 " |
ความกว้าง | 42.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 172.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 421.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 324.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 107.32 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวที่ใช้งานได้ | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความสูงราวจับ | ความสูง | จำนวนขั้นตอน | มุมองศา | ความลึกของขั้นบน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลัด -12-14-P | 82 3 / 4 " | 91.31 " | 34.25 " | 156 " | 156 " | 12 | 58 องศา | 14 " | ฿101,561 | ||
แอลเอดี-12-14-พี-อีซ | 105 3 / 4 " | 110.88 " | 34.25 " | 156 " | 156 " | 12 | 50 องศา | 14 " | ฿102,704 | ||
ลัด -12-21-P | 89 3 / 4 " | 97.5 " | 34.25 " | 156 " | 156 " | 12 | 58 องศา | 21 " | ฿103,525 | ||
แอลเอดี-12-21-พี-อีซ | 112 3 / 4 " | 121.44 " | 34.25 " | 156 " | 156 " | 12 | 50 องศา | 21 " | ฿102,920 | ||
ลัด -13-14-P | 91 5 / 16 " | 95.56 " | 42.25 " | 166 " | 166 " | 13 | 58 องศา | 14 " | ฿115,520 | ||
แอลเอดี-13-14-พี-อีซ | 116 9 / 16 " | 120.88 " | 42.25 " | 166 " | 166 " | 13 | 50 องศา | 14 " | ฿117,485 | ||
ลัด -13-21-P | 98 5 / 16 " | 102.56 " | 42.25 " | 166 " | 166 " | 13 | 58 องศา | 21 " | ฿118,082 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.