VESTIL LAD-5-WP บันไดมีสปริงเชิงพาณิชย์ เจาะรู 5 ขั้น สีขาว เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
คลาส ANSI | A14.7 |
ความยาวฐาน | 38.06 " |
ความกว้างฐาน | 21.13 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
ล้อ Dia. | 1 1 / 2 " |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างของล้อ | 3 / 4 " |
สี | ขาว |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 8" |
ล้อหน้า Dia. | 1.5 " |
ความกว้างของล้อหน้า | 0.75 " |
ความสูงราวจับ | 34 3 / 4 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 82.44 " |
ความยาว | 38.062 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lad-5-wp.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 1.5 " |
ความกว้างล้อหลัง | 0.75 " |
สปริงโหลด | ใช่ |
มุมองศา | 58 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 8" |
ประเภทขั้นตอน | เป็นรู |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
ความลึกของขั้นบน | 11 " |
ความกว้างขั้นบนสุด | 16 " |
ความกว้าง | 21.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 209.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.66 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | รวมราวจับ | ความสูง | จำนวนขั้นตอน | มุมองศา | ความลึกของขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลาดพร้าว -1-W. | 16.13 " | 9.5 " | ไม่ | 9.5 " | 1 | 16 องศา | 11 " | ฿10,956 | ||
LAD-1-WP | 16.13 " | 9.5 " | ไม่ | 9.5 " | 1 | 16 องศา | 11 " | ฿10,574 | ||
ลาดพร้าว -2-W. | 20.25 " | 8" | ไม่ | 18.5 " | 2 | 58 องศา | 8" | ฿15,048 | ||
LAD-2-WP | 20.25 " | 8" | ไม่ | 18.5 " | 2 | 58 องศา | 8" | ฿14,834 | ||
ลาดพร้าว -3-W. | 25.56 " | 8" | ใช่ | 63.44 " | 3 | 58 องศา | 8" | ฿21,922 | ||
LAD-3-WP | 25.56 " | 8" | ใช่ | 63.44 " | 3 | 58 องศา | 8" | ฿21,489 | ||
ลาดพร้าว -4-W. | 31.81 " | 8" | ใช่ | 72.94 " | 4 | 58 องศา | 8" | ฿24,376 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.