VESTIL LAD-FM-84 บันไดชั้นลอยแบบพับได้ ขนาด 84 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดพับได้ |
ความยาวฐาน | 57.5 " |
ความกว้างฐาน | 32.25 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
ความลึกที่ยุบ | 14.8125 " |
ความยาวพับ | 14 13 / 16 " |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ความกว้างของล้อหน้า | 1 1 / 4 " |
ความสูงราวจับ | 31 5 / 8 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 115.63 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงของชั้นลอย | 84 " |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 9 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-lad-fm-84.pdf |
สปริงโหลด | ไม่ |
มุมองศา | 58 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
วัสดุขั้นตอน | เหล็ก |
ขั้นตอนระยะห่าง | 9 3 / 8 " |
ความกว้างขั้นตอน | 24.25 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 84 " |
ความกว้างของขั้นที่ใช้งานได้ | 24 1 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความลึกที่ยุบ | ความสูง | ความสูงของชั้นลอย | จำนวนขั้นตอน | ขั้นตอนระยะห่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลาด-เอฟเอ็ม-108 | 72.5 " | 15.1875 " | 139.63 " | 108 " | 11 | 9 13 / 16 " | ฿102,434 | RFQ
| |
ลาด-เอฟเอ็ม-120 | 80 " | 15.5 " | 151.63 " | 120 " | 13 | 9 1 / 4 " | ฿117,104 | RFQ
| |
ลาด-เอฟเอ็ม-60 | 42.25 " | 14.625 " | 91.63 " | 60 " | 7 | 8 5 / 8 " | ฿74,120 | RFQ
| |
ลาด-เอฟเอ็ม-72 | 49.75 " | 14.625 " | 103.63 " | 72 " | 8 | 9" | ฿84,156 | RFQ
| |
ลาด-เอฟเอ็ม-96 | 65 " | 15 " | 127.63 " | 96 " | 10 | 9 5 / 8 " | ฿98,282 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.