VESTIL LAD-MM-12-G บันไดบำรุงรักษา 12 ขั้น สตรัทกริป เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
คลาส ANSI | A14.7 |
ความยาวฐาน | 93.25 " |
ความกว้างฐาน | 32 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ความสูงราวจับ | 36 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 156 " |
ความยาว | 93.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 12 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lad-mm-12-g.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ความกว้างล้อหลัง | 1 1 / 4 " |
ห่วงโซ่ความปลอดภัย | 3 / 16 " |
สปริงโหลด | ไม่ |
มุมองศา | 58 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ขั้นตอนระยะห่าง | 10 " |
ประเภทขั้นตอน | กริปสตรัท |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
ความยาวแพลตฟอร์มด้านบน | 21 " |
ความกว้างของแพลตฟอร์มด้านบน | 24 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 120 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
ประเภทล้อ | โพลีออนโพลี |
ความกว้างล้อ | 1.25 " |
ความกว้าง | 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 112.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 396.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 236.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | ความสูงราวจับ | ความสูง | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ลาด -MM-10-G | 81.13 " | 32 " | 30 " | 130 " | 10 | ฿78,876 | RFQ
| |
ลาด -MM-11-G | 87.38 " | 32 " | 30 " | 140 " | 11 | ฿89,727 | RFQ
| |
ลาด -MM-2-G | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 50 " | 2 | ฿38,124 | ||
ลาด -MM-3-G | 38.5 " | 29.5 " | 30 " | 60 " | 3 | ฿40,469 | ||
ลาด -MM-4-G | 43.63 " | 29.5 " | 30 " | 70 " | 4 | ฿44,504 | ||
ลาด -MM-5-G | 49.75 " | 29.5 " | 30 " | 80 " | 5 | ฿56,674 | RFQ
| |
ลาด -MM-6-G | 56.69 " | 29.5 " | 30 " | 90 " | 6 | ฿62,001 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.