VESTIL LAD-RAF-LTO เครื่องขนย้ายบันได
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดขนย้าย |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีเหลือง |
ความสูง | 41.25 " |
ความยาว | 11.56 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 11.5625 " |
ความสูงโดยรวม | 41.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 31.9375 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lad-raf-lto.pdf |
ความกว้าง | 31.94 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
หนุ่ม-MM-LTO | ปอนด์ 200 | ฿6,542 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.