VESTIL LAD-STAL-5-G บันไดเข้าถึงรถกึ่งพ่วง 5 ขั้นตอน 350 ปอนด์ ความจุ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระได |
ความยาวฐาน | 49.75 " |
ความกว้างฐาน | 30.06 " |
ความจุ | ปอนด์ 350 |
มุมปีน | 58 องศา |
สี | สีน้ำเงิน |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 10 " |
คะแนนหน้าที่ | ปอนด์ 350 |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ความสูงราวจับ | 80 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความสูง | 80 " |
วัสดุบันได | เหล็ก |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 2 |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-lad-stal-5-g.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
ความกว้างล้อหลัง | 1.25 " |
มุมองศา | 58 องศา |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ประเภทขั้นตอน | กริปสตรัท |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
ความลึกของขั้นบน | 21 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 50 " |
UPC | 691215325677 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
วัสดุล้อ | โพลีบนโพลี |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
ความกว้างล้อ | 1 1 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ได้ สามารถถอดออกเพื่อจัดเก็บขนาดกะทัดรัดได้
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความสูงราวจับ | ความสูง | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ลาดพร้าว -6-G | 56.63 " | 90 " | 90 " | 6 | ฿45,867 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.